Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-0708-12

  • ERIKS:13567442
Image 1
Ajouter à la liste

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,35 €

-

10+

3,44 €

20.96%

25+

2,62 €

39.74%

50+

1,98 €

54.59%

100+

1,63 €

62.45%

200+

1,41 €

67.69%

500+

1,31 €

69.87%

1000+

1,27 €

70.74%

2500+

1,18 €

72.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-0708-12
Diamètre d'arbre
7/16 in
Diamètre extérieur
1/2 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien