Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-0708-08

  • ERIKS:13567441
Image 1
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,18 €

-

10+

3,25 €

22.27%

25+

2,47 €

40.91%

50+

1,81 €

56.82%

100+

1,46 €

65.00%

200+

1,24 €

70.45%

500+

1,16 €

72.27%

1000+

1,12 €

73.18%

2500+

1,05 €

75.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-0708-08
Diamètre d'arbre
7/16 in
Diamètre extérieur
1/2 in
Largeur
1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien