Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSI-0405-08

  • ERIKS:13567439
Image 1
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,05 €

-

10+

3,14 €

22.54%

25+

2,32 €

42.72%

50+

1,65 €

59.15%

100+

1,33 €

67.14%

200+

1,12 €

72.30%

500+

1,05 €

74.18%

1000+

0,97 €

76.06%

2500+

0,91 €

77.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSI-0405-08
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
5/16 in
Largeur
1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien