Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360SM-2023-20

  • ERIKS:13567431
Image 1
Ajouter à la liste

10,93 €/ Unitéhors TVA

13,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,93 €

-

10+

6,65 €

39.13%

25+

4,58 €

58.09%

50+

3,44 €

68.52%

100+

2,95 €

73.04%

200+

2,43 €

77.74%

500+

2,00 €

81.74%

1000+

1,50 €

86.26%

2500+

1,33 €

87.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien