Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360SM-1618-15

  • ERIKS:13567430
Image 1
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,29 €

-

10+

5,45 €

41.31%

25+

3,57 €

61.55%

50+

2,57 €

72.39%

100+

2,17 €

76.69%

200+

1,73 €

81.39%

500+

1,39 €

85.07%

1000+

1,06 €

88.55%

2500+

0,87 €

90.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien