Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360SM-1012-10

  • ERIKS:13567428
Image 1
Ajouter à la liste

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,96 €

-

10+

4,50 €

43.44%

25+

2,76 €

65.39%

50+

1,88 €

76.37%

100+

1,50 €

81.15%

200+

1,14 €

85.68%

500+

0,87 €

89.02%

1000+

0,65 €

91.89%

2500+

0,55 €

93.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360SM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien