Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W360 /iglidur® W360 W360SM-0608-06

  • ERIKS:13567426
Image 1
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,71 €

-

10+

4,28 €

44.58%

25+

2,58 €

66.50%

50+

1,77 €

77.09%

100+

1,35 €

82.51%

200+

1,03 €

86.70%

500+

0,76 €

90.15%

1000+

0,57 €

92.61%

2500+

0,44 €

94.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
W360SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W360
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W360
Entretien
Sans entretien