91,66 €/ Unitéhors TVA
110,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91,66 € | - |
10+ | 69,12 € | 24.59% |
25+ | 56,85 € | 37.98% |
50+ | 49,69 € | 45.79% |
100+ | 47,18 € | 48.53% |
200+ | 40,05 € | 56.30% |
500+ | 37,03 € | 59.60% |
1000+ | 33,73 € | 63.20% |
2500+ | 32,43 € | 64.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-9095-100 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |