Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-8085-20

  • ERIKS:13567322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,00 €/ Unitéhors TVA

32,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,00 €

-

10+

20,27 €

24.91%

25+

16,63 €

38.42%

50+

14,48 €

46.38%

100+

13,74 €

49.12%

200+

11,67 €

56.79%

500+

10,77 €

60.10%

1000+

9,94 €

63.19%

2500+

9,42 €

65.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-8085-20
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien