84,59 €/ Unitéhors TVA
102,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84,59 € | - |
10+ | 63,69 € | 24.71% |
25+ | 52,38 € | 38.07% |
50+ | 45,73 € | 45.93% |
100+ | 43,42 € | 48.67% |
200+ | 36,86 € | 56.42% |
500+ | 34,09 € | 59.70% |
1000+ | 31,37 € | 62.92% |
2500+ | 29,83 € | 64.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-8085-100 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |