Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-7580-100

  • ERIKS:13567320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,30 €/ Unitéhors TVA

85,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,30 €

-

10+

52,76 €

24.95%

25+

43,24 €

38.49%

50+

37,72 €

46.35%

100+

35,76 €

49.14%

200+

30,36 €

56.81%

500+

28,08 €

60.05%

1000+

25,88 €

63.19%

2500+

24,57 €

65.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-7580-100
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien