Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-6570-60

  • ERIKS:13567318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,18 €/ Unitéhors TVA

67,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,18 €

-

10+

41,97 €

25.30%

25+

34,24 €

39.06%

50+

29,79 €

46.97%

100+

28,20 €

49.81%

200+

23,96 €

57.36%

500+

22,14 €

60.60%

1000+

20,94 €

62.73%

2500+

19,36 €

65.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-6570-60
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien