Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-6065-60

  • ERIKS:13567317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,87 €/ Unitéhors TVA

55,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,87 €

-

10+

34,09 €

25.68%

25+

27,68 €

39.64%

50+

24,00 €

47.68%

100+

22,69 €

50.54%

200+

19,27 €

58.00%

500+

17,78 €

61.23%

1000+

16,82 €

63.34%

2500+

15,58 €

66.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-6065-60
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien