Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-6065-30

  • ERIKS:13567316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,20 €/ Unitéhors TVA

41,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,20 €

-

10+

25,16 €

26.44%

25+

20,24 €

40.83%

50+

17,46 €

48.94%

100+

16,42 €

52.00%

200+

13,95 €

59.22%

500+

12,88 €

62.33%

1000+

12,20 €

64.33%

2500+

11,31 €

66.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-6065-30
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien