Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-55

  • ERIKS:13567312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,27 €/ Unitéhors TVA

36,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,27 €

-

10+

22,67 €

25.11%

25+

18,51 €

38.86%

50+

16,19 €

46.52%

100+

15,35 €

49.28%

200+

13,91 €

54.05%

500+

12,01 €

60.33%

1000+

8,47 €

72.00%

2500+

7,81 €

74.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-5055-55
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
55 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien