Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-30

  • ERIKS:13567309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,18 €/ Unitéhors TVA

24,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,18 €

-

10+

14,38 €

28.72%

25+

11,29 €

44.07%

50+

9,58 €

52.54%

100+

8,89 €

55.93%

200+

7,90 €

60.83%

500+

6,88 €

65.91%

1000+

5,19 €

74.29%

2500+

4,79 €

76.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-5055-30
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien