Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-20

  • ERIKS:13567308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,06 €

-

10+

13,57 €

28.81%

25+

10,58 €

44.47%

50+

8,95 €

53.04%

100+

8,30 €

56.43%

200+

7,30 €

61.71%

500+

6,29 €

67.00%

1000+

4,69 €

75.37%

2500+

4,33 €

77.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-5055-20
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien