Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-50

  • ERIKS:13567307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,13 €/ Unitéhors TVA

31,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,13 €

-

10+

18,94 €

27.49%

25+

15,07 €

42.33%

50+

12,90 €

50.62%

100+

12,08 €

53.75%

200+

10,75 €

58.84%

500+

9,40 €

64.00%

1000+

7,14 €

72.65%

2500+

6,61 €

74.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien