19,36 €/ Unitéhors TVA
23,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,36 € | - |
10+ | 13,79 € | 28.75% |
25+ | 10,75 € | 44.46% |
50+ | 9,14 € | 52.80% |
100+ | 8,49 € | 56.13% |
200+ | 7,51 € | 61.24% |
500+ | 6,54 € | 66.24% |
1000+ | 5,07 € | 73.80% |
2500+ | 4,56 € | 76.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-4044-50 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |