14,59 €/ Unitéhors TVA
17,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,59 € | - |
10+ | 10,13 € | 30.60% |
25+ | 7,71 € | 47.14% |
50+ | 6,44 € | 55.86% |
100+ | 5,93 € | 59.38% |
200+ | 5,24 € | 64.06% |
500+ | 4,50 € | 69.14% |
1000+ | 3,53 € | 75.78% |
2500+ | 3,14 € | 78.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |