Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3540-07

  • ERIKS:13567299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,49 €/ Unitéhors TVA

23,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,49 €

-

10+

11,46 €

41.23%

25+

7,16 €

63.26%

50+

5,13 €

73.68%

100+

4,16 €

78.65%

200+

3,34 €

82.85%

500+

2,58 €

86.74%

1000+

1,71 €

91.23%

2500+

1,54 €

92.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3540-07
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien