Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3539-50

  • ERIKS:13567298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,95 €

-

10+

12,71 €

29.21%

25+

9,86 €

45.08%

50+

8,30 €

53.76%

100+

7,70 €

57.14%

200+

6,82 €

62.01%

500+

5,95 €

66.88%

1000+

4,73 €

73.65%

2500+

4,12 €

77.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien