Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3539-40

  • ERIKS:13567297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,81 €/ Unitéhors TVA

19,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,81 €

-

10+

11,06 €

30.05%

25+

8,51 €

46.15%

50+

7,14 €

54.81%

100+

6,57 €

58.41%

200+

5,80 €

63.34%

500+

5,02 €

68.27%

1000+

4,03 €

74.52%

2500+

3,50 €

77.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien