Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3236-20

  • ERIKS:13567291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,31 €/ Unitéhors TVA

13,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,31 €

-

10+

7,60 €

32.77%

25+

5,62 €

50.25%

50+

4,62 €

59.16%

100+

4,14 €

63.36%

200+

3,61 €

68.07%

500+

3,12 €

72.44%

1000+

2,26 €

80.00%

2500+

2,13 €

81.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3236-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien