Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-40

  • ERIKS:13567288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,67 €/ Unitéhors TVA

17,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,67 €

-

10+

10,20 €

30.44%

25+

7,81 €

46.76%

50+

6,52 €

55.57%

100+

5,99 €

59.20%

200+

5,28 €

63.99%

500+

4,54 €

69.04%

1000+

3,55 €

75.78%

2500+

3,15 €

78.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3034-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien