12,90 €/ Unitéhors TVA
15,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,90 € | - |
10+ | 8,85 € | 31.37% |
25+ | 6,65 € | 48.45% |
50+ | 5,49 € | 57.44% |
100+ | 5,02 € | 61.12% |
200+ | 4,37 € | 66.13% |
500+ | 3,80 € | 70.54% |
1000+ | 2,95 € | 77.17% |
2500+ | 2,60 € | 79.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-3034-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |