Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-25

  • ERIKS:13567284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,08 €

-

10+

8,21 €

32.08%

25+

6,12 €

49.37%

50+

5,04 €

58.33%

100+

4,58 €

62.11%

200+

4,01 €

66.82%

500+

3,44 €

71.54%

1000+

2,74 €

77.36%

2500+

2,34 €

80.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien