Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-20

  • ERIKS:13567282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,06 €/ Unitéhors TVA

13,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,06 €

-

10+

7,45 €

32.65%

25+

5,45 €

50.69%

50+

4,48 €

59.45%

100+

4,03 €

63.57%

200+

3,50 €

68.38%

500+

2,96 €

73.20%

1000+

2,22 €

79.90%

2500+

2,03 €

81.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien