Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2832-30

  • ERIKS:13567280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,54 €/ Unitéhors TVA

15,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,54 €

-

10+

8,57 €

31.67%

25+

6,42 €

48.79%

50+

5,30 €

57.73%

100+

4,79 €

61.82%

200+

4,20 €

66.52%

500+

3,61 €

71.21%

1000+

2,85 €

77.27%

2500+

2,51 €

80.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien