Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2630-25

  • ERIKS:13567275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,21 €

-

10+

5,26 €

35.88%

25+

3,65 €

55.56%

50+

2,85 €

65.28%

100+

2,51 €

69.44%

200+

2,13 €

74.07%

500+

1,94 €

76.39%

1000+

1,84 €

77.55%

2500+

1,71 €

79.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2630-25
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien