Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-25

  • ERIKS:13567272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

5,30 €

35.86%

25+

3,69 €

55.40%

50+

2,89 €

65.06%

100+

2,53 €

69.43%

200+

2,17 €

73.79%

500+

1,82 €

77.93%

1000+

1,41 €

82.99%

2500+

1,20 €

85.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien