Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-20

  • ERIKS:13567271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,98 €

-

10+

5,07 €

36.43%

25+

3,52 €

55.95%

50+

2,76 €

65.48%

100+

2,38 €

70.24%

200+

2,01 €

74.76%

500+

1,67 €

79.05%

1000+

1,27 €

84.05%

2500+

1,12 €

85.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien