7,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,68 € | - |
10+ | 4,85 € | 36.88% |
25+ | 3,33 € | 56.68% |
50+ | 2,57 € | 66.58% |
100+ | 2,20 € | 71.29% |
200+ | 1,88 € | 75.50% |
500+ | 1,54 € | 79.95% |
1000+ | 1,18 € | 84.65% |
2500+ | 1,03 € | 86.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-2528-14 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 14 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 14 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |