Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2225-30

  • ERIKS:13567263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,59 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,59 €

-

10+

5,55 €

35.40%

25+

3,90 €

54.65%

50+

3,10 €

63.94%

100+

2,72 €

68.36%

200+

2,28 €

73.45%

500+

1,92 €

77.65%

1000+

1,50 €

82.52%

2500+

1,29 €

84.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2225-30
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien