Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2225-20

  • ERIKS:13567261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,06 €

-

10+

5,13 €

36.32%

25+

3,53 €

56.13%

50+

2,77 €

65.57%

100+

2,43 €

69.81%

200+

2,07 €

74.29%

500+

1,71 €

78.77%

1000+

1,31 €

83.73%

2500+

1,14 €

85.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2225-20
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien