7,89 €/ Unitéhors TVA
9,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,89 € | - |
10+ | 4,98 € | 36.87% |
25+ | 3,44 € | 56.39% |
50+ | 2,66 € | 66.27% |
100+ | 2,32 € | 70.60% |
200+ | 1,98 € | 74.94% |
500+ | 1,63 € | 79.28% |
1000+ | 1,22 € | 84.58% |
2500+ | 1,08 € | 86.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-2225-15 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |