Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-12

  • ERIKS:13567249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,45 €/ Unitéhors TVA

9,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,45 €

-

10+

4,66 €

37.50%

25+

3,17 €

57.40%

50+

2,45 €

67.09%

100+

2,09 €

71.94%

200+

1,73 €

76.79%

500+

1,39 €

81.38%

1000+

1,08 €

85.46%

2500+

0,91 €

87.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2023-12
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien