Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2022-30

  • ERIKS:13567246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,68 €

-

10+

4,85 €

36.88%

25+

3,33 €

56.68%

50+

2,57 €

66.58%

100+

2,20 €

71.29%

200+

1,88 €

75.50%

500+

1,54 €

79.95%

1000+

1,18 €

84.65%

2500+

1,03 €

86.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2022-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien