Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2022-20

  • ERIKS:13567244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,47 €

-

10+

4,67 €

37.40%

25+

3,17 €

57.51%

50+

2,45 €

67.18%

100+

2,09 €

72.01%

200+

1,79 €

76.08%

500+

1,46 €

80.41%

1000+

1,12 €

84.99%

2500+

0,95 €

87.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-2022-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien