Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1922-28

  • ERIKS:13567240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,81 €

-

10+

4,92 €

36.98%

25+

3,40 €

56.45%

50+

2,62 €

66.42%

100+

2,26 €

71.05%

200+

1,92 €

75.43%

500+

1,58 €

79.81%

1000+

1,20 €

84.67%

2500+

1,06 €

86.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1922-28
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien