Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1820-35

  • ERIKS:13567239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,34 €

-

10+

5,36 €

35.76%

25+

3,76 €

54.90%

50+

2,93 €

64.92%

100+

2,57 €

69.25%

200+

2,20 €

73.58%

500+

1,86 €

77.68%

1000+

1,46 €

82.46%

2500+

1,24 €

85.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1820-35
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien