Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1820-25

  • ERIKS:13567237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,62 €

-

10+

4,79 €

37.16%

25+

3,27 €

57.11%

50+

2,55 €

66.58%

100+

2,19 €

71.32%

200+

1,86 €

75.56%

500+

1,54 €

79.80%

1000+

1,22 €

84.04%

2500+

0,99 €

87.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1820-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien