Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-30

  • ERIKS:13567231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,11 €

-

10+

4,41 €

37.97%

25+

2,93 €

58.82%

50+

2,22 €

68.72%

100+

1,90 €

73.26%

200+

1,58 €

77.81%

500+

1,31 €

81.55%

1000+

0,99 €

86.10%

2500+

0,86 €

87.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1618-30
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien