7,01 €/ Unitéhors TVA
8,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,01 € | - |
10+ | 4,33 € | 38.21% |
25+ | 2,87 € | 59.08% |
50+ | 2,19 € | 68.83% |
100+ | 1,86 € | 73.44% |
200+ | 1,54 € | 78.05% |
500+ | 1,27 € | 81.84% |
1000+ | 0,93 € | 86.72% |
2500+ | 0,82 € | 88.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-1618-25 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 25 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |