6,82 €/ Unitéhors TVA
8,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,82 € | - |
10+ | 4,18 € | 38.72% |
25+ | 2,77 € | 59.33% |
50+ | 2,09 € | 69.36% |
100+ | 1,77 € | 74.09% |
200+ | 1,46 € | 78.55% |
500+ | 1,18 € | 82.73% |
1000+ | 0,87 € | 87.19% |
2500+ | 0,74 € | 89.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-1618-20 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |