Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-12

  • ERIKS:13567227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,33 €

-

10+

3,82 €

39.64%

25+

2,47 €

60.96%

50+

1,82 €

71.17%

100+

1,48 €

76.58%

200+

1,22 €

80.78%

500+

0,97 €

84.68%

1000+

0,72 €

88.59%

2500+

0,61 €

90.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1618-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien