Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-11

  • ERIKS:13567226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,31 €

-

10+

3,78 €

40.06%

25+

2,45 €

61.14%

50+

1,79 €

71.69%

100+

1,48 €

76.51%

200+

1,20 €

81.02%

500+

0,95 €

84.94%

1000+

0,70 €

88.86%

2500+

0,61 €

90.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1618-11
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
11.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien