Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1517-25

  • ERIKS:13567223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,56 €

-

10+

3,97 €

39.42%

25+

2,58 €

60.58%

50+

1,92 €

70.72%

100+

1,58 €

75.94%

200+

1,33 €

79.71%

500+

1,06 €

83.77%

1000+

0,82 €

87.54%

2500+

0,67 €

89.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1517-25
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien