Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1517-15

  • ERIKS:13567221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,06 €/ Unitéhors TVA

7,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,06 €

-

10+

3,59 €

40.75%

25+

2,26 €

62.70%

50+

1,65 €

72.73%

100+

1,35 €

77.74%

200+

1,08 €

82.13%

500+

0,86 €

85.89%

1000+

0,65 €

89.34%

2500+

0,55 €

90.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien