Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1315-20

  • ERIKS:13567213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,18 €

-

10+

3,67 €

40.62%

25+

2,34 €

62.15%

50+

1,73 €

72.00%

100+

1,39 €

77.54%

200+

1,16 €

81.23%

500+

0,91 €

85.23%

1000+

0,68 €

88.92%

2500+

0,57 €

90.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1315-20
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien